- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- セットカラー セパレートのおすすめ人気ランキング
セットカラー セパレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新149件の「セットカラー セパレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セットカラー 内径」、「ベアリング ストッパー リング」、「シャフト 止め金具」などの商品も取り扱っております。
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応